Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gewerbekühlschrank
>
Weinkühlschrank
>
Artikel
Weinkühlschrank 1 Temperaturzonen Vino 480
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-529480
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
529480
EAN/GTIN:
4059395031423
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Weinkühlschrank 1 Temperaturzonen Vino 480
Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung
1 Temperaturzone
Isolierglastür mit Schloß
Kühlfach +5°C bis +20°C
15 Holzroste
Soft Touch Steuerpaneel
Digitale Temperaturanzeige
LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
Umluftkühlung
Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
Türrahmen, Frontpaneel und Stangengriff in Edelstahl
Türanschlag rechts
Aktivkohlefilter
Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Kühlschränke
Weitere Suchbegriffe:
Wein-Temperierschrank
,
Weinklimaschrank
,
Weinkühlschrank
,
Weintemperierschrank
,
kbs weinkühlschrank
,
wein kühlschrank
,
Kälte Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,07*
€ 2.372,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,81*
€ 2.344,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,41*
€ 2.248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,99*
€ 2.195,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,18*
€ 2.144,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen