Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Tretmülleimer 'newIcon' 12 Liter, Brabantia, VB 113765, Matallik Mint Treteimer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-55113765
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
55113765
EAN/GTIN:
8710755113765
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretmülleimer "newIcon" 12 Liter, Brabantia, VB 113765, Matallik Mint
Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8710755113765
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: BE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,085 kg
Verpackung Länge: 260 mm
Verpackung Breite: 320 mm
Verpackung Höhe: 430 mm
Stücke pro Palette: 50
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Betrieb
>
Eimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer 12 l
,
tretabfalleimer
,
Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 57,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.