Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Abräumwagen für Tabletts 20 x GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Abräumwagen für Tabletts 20 x GN 1/1
KBS Abräumwagen für Tabletts 20 x GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2102-70970020
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70970020
EAN/GTIN:
     4059395033236
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Abräumwagen für Tabletts 20 x GN 1/1


Abräumwagen für 20 GN Tabletts


Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behälteranzahl : 10
Aussenmaterial : CNS
Bruttogewicht (kg): 48
Geräteart : Self Service
Nummer GTIN Nummer : 4059395033236
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen gn1/1, frosterwagen, kbs abräumwagen, Frosterwagen Horden-Wagen Hordengestell Hordengestellwagen Hordenwagen Ofenwagen Stickenwagen Stikkenwagen Abräumwagen Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,29*
€ 951,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,92*
€ 941,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,77*
€ 893,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.