Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Abräumwagen mit Seitenwänden für 10 x GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Abräumwagen mit Seitenwänden für 10 x GN 1/1
KBS Abräumwagen mit Seitenwänden für 10 x GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2102-70970021
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70970021
EAN/GTIN:
     4059395033243
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Abräumwagen mit Seitenwänden für 10 x GN 1/1


Abräumwagen mit Seitenwänden 10 GN Tabletts


  • Vierkantrohr-Rahmen in Edelstahl CNS (AISI) 20 mm
  • Seitenwände aus Edelstahl, 2-seitig
  • für 10 Tabletts GN 1/1
  • L-Schienen, Abstand 12cm
  • 4 Räder ø 125 mm
  • Puffer auf allen 4 Rädern

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behälteranzahl : 10
Aussenmaterial : CNS
Bruttogewicht (kg): 35
Geräteart : Self Service
Nummer GTIN Nummer : 4059395033243


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen gn1/1, frosterwagen, kbs abräumwagen, Frosterwagen Horden-Wagen Hordengestell Hordengestellwagen Hordenwagen Ofenwagen Stickenwagen Stikkenwagen Abräumwagen Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,07*
€ 881,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,50*
€ 839,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,53*
€ 805,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,61*
€ 745,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.