Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Abräumwagen 10 für Tabletts und GN Tabletts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Abräumwagen 10 für Tabletts und GN Tabletts
KBS Abräumwagen 10 für Tabletts und GN Tabletts
Artikel-Nr.:
     2102-70970023
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70970023
EAN/GTIN:
     4059395033267
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Abräumwagen 10 für Tabletts und GN Tabletts


Abräumwagen für 10 Tabletts 325-390x530mm oder 10 GN Tabletts


Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behälteranzahl : 10
Allgemeine Bestückung : 10 Tabletts 325-390x530mm
Aussenmaterial : CNS
Bruttogewicht (kg): 38
Geräteart : Self Service
Nummer GTIN Nummer : 4059395033267
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen gn1/1, frosterwagen, kbs abräumwagen, Frosterwagen Horden-Wagen Hordengestell Hordengestellwagen Hordenwagen Ofenwagen Stickenwagen Stikkenwagen Abräumwagen Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,42*
€ 716,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,96*
€ 711,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,53*
€ 651,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,59*
€ 599,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.