Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, VB 009173, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120160/full/0086876187274-003-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120160/full/0086876187274-003-01.jpg
Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, VB 009173, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76187274
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76187274
EAN/GTIN:
     0086876187274
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Ranger Container mit 4 Einwurföffnungen, Rubbermaid, VB 009173, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876187274
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 16,756 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,420 m3
Verpackung Länge: 630 mm
Verpackung Breite: 630 mm
Verpackung Höhe: 1054 mm
Versandkarton Länge: 629 mm
Versandkarton Breite: 629 mm
Versandkarton Höhe: 1041 mm
Stücke pro Palette: 2

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,37*
€ 508,13*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,31*
€ 508,13*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 399,40*
€ 511,91*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 451,26*
€ 572,48*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.