Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack für Wäschekorb, Rubbermaid, VB 006350, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack für Wäschekorb, Rubbermaid, VB 006350, Schwarz
Wäschesack für Wäschekorb, Rubbermaid, VB 006350, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76188318
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76188318
EAN/GTIN:
     0086876188318
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Wäschesack für Wäschekorb, Rubbermaid, VB 006350, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876188318
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: VN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,245 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,006 m3
Verpackung Länge: 425 mm
Verpackung Breite: 235 mm
Verpackung Höhe: 40 mm
Versandkarton Länge: 229 mm
Versandkarton Breite: 419 mm
Versandkarton Höhe: 38 mm
Stücke pro Palette: 360

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesack, kunststoffsack, Wäsche-Box Wäsche-Korb Wäsche-Sammler Wäschebox Wäschekorb Wäschesammler Wäschetruhe Wäschesack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 139,41*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 140,77*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 114,27*
€ 146,49*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 128,47*
€ 159,02*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 168,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.