Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Brute Utility Container 166,5 Liter, Rubbermaid, VB 002643-60, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Brute Utility Container 166,5 Liter, Rubbermaid, VB 002643-60, Weiß
Runder Brute Utility Container 166,5 Liter, Rubbermaid, VB 002643-60, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-76209082
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76209082
EAN/GTIN:
     0086876209082
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Runder Brute Utility Container 166,5 Liter, Rubbermaid, VB 002643-60, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876209082
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,500 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,530 m3
Versandkarton Länge: 612 mm
Versandkarton Breite: 719 mm
Versandkarton Höhe: 1224 mm
Stücke pro Palette: 7

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, kunststofftonne weiß, kunststofftonne, Kunststofftonne Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 191,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 193,11*
4 Tage
4
€ 5,00*
ab € 201,82*
€ 262,76*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 262,76*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.