Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm
KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90112112
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90112112
EAN/GTIN:
     4059395076820
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie-arbeitstisch mit aufkan...

Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm


Arbeitstisch mit Grundboden und Aufkantung 10cm


Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304), - Korpus CHR (AISI 430)
Bruttogewicht (kg): 42
Nettogewicht (kg): 35
Zubehör : 90192101,90192103,90191003
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitstische
Nummer GTIN Nummer : 4059395076820
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, Arbeitstisch Arbeitstische Gastronomie-Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 309,50*
€ 373,15*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,13*
€ 627,49*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,49*
€ 746,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90122112
ab € 329,36*
Ähnlich
KBS
90111112
ab € 297,83*
Ähnlich
KBS
90121112
ab € 320,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.