Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm
Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     462-90112112
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90112112
EAN/GTIN:
     4059395076820
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie-arbeitstisch mit aufkan...
• Aufkantung 100 mm • Vollverschweißte Ausführung • Ausführung in Edelstahl CNS (AISI 304) • Verschweißte Konstruktion • Verstärkter Grundboden • Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm • 200 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei einer Arbeitshöhe von 90 cm • Höhenverstellbare Stollenfüße 875 - 915 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 1200 x 600 x 900 mm • Außenmaterial Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304) Korpus CHR (AISI 430) • Bruttogewicht 45 Kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, Arbeitstisch mit Aufkantung B 120cm x T 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 374,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,21*
€ 620,04*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90122112
ab € 331,33*
Ähnlich
KBS
90111112
ab € 296,35*
Ähnlich
KBS
90121112
ab € 317,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.