Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Sicherheitsschrank 12/20-FWF 90, 5 Vollauszüge (PG-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Sicherheitsschrank 12/20-FWF 90, 5 Vollauszüge (PG-9)
CEMO Sicherheitsschrank 12/20-FWF 90, 5 Vollauszüge (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-10632
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-10632
EAN/GTIN:
     4251534203436
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Sicherheitsschrank 12/20 - FWF 90 - 5 Vollauszüge, Außenmaße: 120 x 59,5 x 196 cm
Ausführung Sicherheitsschrank FWF 90 F-SAFE: - mit GS- und CE-Zeichen - Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten - einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial, Sandwich-Rückwand mit Be- und Entlüftung - im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, DN 100 mm - einflügliger Schrank mit hydraulischem Türschließer mit integrierter Feststellanlage (thermisch auslösend) - zweiflügelige Schränke mit freilaufenden Türen, thermisch induzierter Verschluss im Brandfall - Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung - höhenverstellbare Füße von innen ausrichtbar - mit abnehmbarer Sockelblende, daher unterfahrbar Variante mit Wannenböden - 3 höhenverstellbare Wannenböden aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035, Tragkraft 75 kg - eine Bodenwanne aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035 mit Lochblecheinlage - auf Anfrage auch größerer Fassschrank erhältlich Variante mit Vollauszügen - Vollauszüge zur Lagerung von Kleingebinde (Tragkraft 65kg)
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.885,59*
€ 4.141,11*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.050,88*
€ 5.331,20*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.331,20*
€ 6.344,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.291,11*
€ 6.296,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.133,38*
€ 6.108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.063,42*
€ 6.025,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.050,88*
€ 6.010,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.