Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SAFE Sicherheitsschrank Typ 90 SST 12/20 - mit 5 Vollauszügen, EN 14470-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-SAFE Sicherheitsschrank Typ 90 SST 12/20 - mit 5 Vollauszügen, EN 14470-1
F-SAFE Sicherheitsschrank Typ 90 SST 12/20 - mit 5 Vollauszügen, EN 14470-1
F-SAFE Sicherheitsschrank Typ 90 SST 12/20 - mit 5 Vollauszügen, EN 14470-1
Artikel-Nr.:
     5272-19270
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     19270
EAN/GTIN:
     4251534203436
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
mit GS- und CE-Zeichen Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1)Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minutenhergestellt aus einem nicht brennbarem Plattenverbundbaustoff (Klassifizierung: nicht brennbar A2), mit OberflächenbeschichtungKorpus grau, ähnlich RAL 7035 lichtgrau-mikroperlKanten farbig abgesetztzweiflügelige Tür, Farbe ähnlich RAL 1023 verkehrsgelbabschließbarim Brandfall über integrierte Auslöseeinheit selbstschließendEdelstahlscharniere und MetallgriffSockelbereich mit abnehmbarer Blende daher mit Hubwagen unterfahrbarStellfüße zum leichten Ausrichten und Niveauausgleich, verstellbarErdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische AufladungBe- und Entlüftung auf Schrankoberseite (Abluftstutzen NW 100)Verschlussauslösung der Zu- und Abluft über Thermoüberwachung5 Stück leichtgängige Vollauszüge aus Stahlblech lackiert Außenmaße (BxTxH): 1200 x 595 x 1960 mm Innenmaße (BxTxH): 1115 x 480 x 1600 mm Tragkraft Vollauszüge: 65 kg Gewicht: ca. 691 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank 3 böden, gf schrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Sicherheitsschrank; Gefahrstoffschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Gefahrgutschrank; Umweltschrank; GF-Schrank; Sicherheitsschrank feuerbeständig; 19270; PROTECTO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.871,67*
€ 4.176,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.032,31*
€ 5.370,34*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.176,38*
€ 4.969,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.139,64*
€ 4.926,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.986,97*
€ 4.744,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.914,03*
€ 4.657,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.871,67*
€ 4.607,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.