Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfalltrennung TD 2, RAL 7035/RAL 7016, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 2x45 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 2102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-stumpf-5603007
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
stumpf-5603007
EAN/GTIN:
4031068114565
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Formschöner Schranksammler, aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen zwei Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 2x45 Liter. Die Abfalltüten werden durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die selbstschließenden Einwurfklappen wirken feuer- und geruchshemmend. Mit zwei ergonomischen Griffen aus Edelstahl an den Flügeltüren. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappen: anthrazitgrau RAL 7016, enzianblau RAL 5010.
... >
Betrieb
>
Außenbereich
>
Abfallsammler und Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
stumpf wertstoffbehälter 45l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Stahl-Abfallbehälter Stahlabfallbehälter Wertstoffsammler Einsatz Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem feuerhemmender Wertstoffsammler
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,90*
€ 427,19*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,63*
€ 427,21*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,13*
€ 457,34*
Lager 2478
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,90*
€ 459,21*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,67*
€ 461,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,86*
€ 467,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, blau, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,61*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,82*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,89*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 60 µ, 200 Stück, blau
k.A.
243871
ab € 93,51*
Zubehör
Kunststoffsack 70l HD-PE blau 23 µm B575xL1000mm 500St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen