Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 60 µ, 200 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243871
EAN/GTIN:
     4001553101202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsack blau, 200 Stück, Typ 60
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 80
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
  • Inhaltsmenge: 200
  • Gewicht [kg]: 10,9
Weitere Informationen:
Volumen:
80 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
10,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 60my, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,46755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,25*
€ 143,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,05*
€ 139,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,08*
€ 134,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,51*
€ 111,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.