Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C43S015354 EPSON ERC09B FBK schwarz 0 Mio Zeichen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz
Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-110015440010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015354
EAN/GTIN:
     0010343852877
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
C43S015354 C43 S015354 C43SO15354 C43 SO15354 ERC-09B ERC09B ERC 09B ERC-09 ERC09 ERC 09 EPSON ERC-80 ERC80 ERC 80 150 160 161 163 164 180 181 182 183 185 190 195 HX20 HX 20 HX40 HX 40 M150 M 150 M160 M 160 M161 M 161 M163 M 163 M164 M 164 M181 M 181 M182 M 182 M183 M 183 M185 M 185 M190 M 190 M195 M 195 MP130 MP 130 MP150K MP 150K MX160 MX 160 CZAM EC-CASHTERMINAL METTLER TOLEDO LC-P45 LCP45 LC P45 ME65975 EPSERC09B

Kompatible Geräte:
Brandt:
1100 Coin Sorter; 1209 Coin Sorter; 2790 Journal; 2791 Journal; 2792 Journal; 2793 Journal; 2794 Journal; Mach 7 Coin Sorter
Micronic:
445 AA
Epson:
160; 160 Series; 161; 163; 164; 180; 181; 182; 183; 185; 190; 190 Series; 195; EHT 10; EHT 20; ERC 07; ERC 09; ERC 80; HX 20; HX 40; M 161; M 163; M 164; M 182; M 183; M 185; M 190; M 195; MP 130; MP 150 K; MX 160
Olivetti:
ECR 2400; ECR 2450 EU; ECR 2450 Euro; ECR 4000
Datamega:
DPN 150-16; DPN 2236-40; DPN 2250-24; DPN 2250-30; DPN 230; DPN 230 Series; DPN 233; DPN 234; DPN 236; DPN 250 Series; DPN 250-24; DPN 250-32; DPN 250-40; DPN 280-40
Melag:
MELAprint 40; MELAprint 42
Fujitsu General:
G 1800
Trintech:
2400
Omron:
C.A.T. 110; POS 50
Hedman:
E 1000 Journal; E 2002 Journal; M 100 Journal; M 101 Journal; M 102 Journal; M 103 Journal; M 104 Journal; M 105 Journal; M 106 Journal
MAX Electronics:
RE 4100; RE 4100 Series; RE 4100-10; RE 4100-6
Canon:
F P 10; F PX 10
Sumitronics:
ECR 200; ECR 3000
Diebold:
1042
Standard Register:
TE 1800; TE 1800 Series; TE 1806; TE 1807
Systex:
PW 1000
Wincor-Nixdorf:
ECT 9724; GC 3080; M 180
Nikko:
NK 200 MF; NK 5200
Fortronics:
F 85
Panasonic:
JT PR 70
Telxon:
MP 24; MP 730; POS 5000
Casio:
ERC 22
Sigma:
CR 810 Alpha
Norand:
NP 20
Verifone:
Trans 420; Tranz 420; Tranz 460
BMC:
CR 180
Printer Products:
S 200
Nestle:
Elektr. Abgasmessgeraet
General Teknika:
G 1800
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,31*
Lager 212
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,33*
12 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 0,94*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C41D161161
ab € 23,96*
Zubehör
Epson
C41D015001
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.