Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-261254 Herst.-Nr.: BNEEVR4SW EAN/GTIN: 8717399995832 |
| |
|
| | |
| Immer die richtige ergonomische Haltung mit tollen Funktionen.
Die Evoluent4 Right Wireless Small Vertikalmaus ist eine patentierte ergonomische Maus, die Ihnen dabei hilft, gesund, bequem und produktiv an Ihrem Computer, Laptop oder mobilen Geräten zu arbeiten. Wie ihr Name schon sagt, ist diese kabellose Maus für Rechtshänder mit kleineren Händen geeignet. Die Evoluent4 Right Wireless Small verfügt über großartige Funktionen wie sechs programmierbare Tasten, eine direkt erreichbare DPI-Taste, mit der Sie die Zeigergeschwindigkeit auf einen der vier verschiedenen Werte (800-1300-1800-2600) einstellen können, ein beleuchtetes Evoluent-Logo, das sich ausschaltet, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet, und eine Lippe, die den kleinen Finger unterstützt. Starten Sie Ihre Arbeit mit der Evoluent4 Right Wireless Small und stützen Sie Ihre Hand in einer aufrechten, neutralen Haltung, die ein Verdrehen des Unterarms verhindert. Mit der Evoluent4 Right Wireless Small können Sie komfortabler denn je an Ihrem Computer arbeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.170 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 6-button wireless mouse, bluetooth maus, bluetooth maus 6tasten, Ergonomische Maus wireless |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 110,14* | € 137,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,38* | € 137,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,66* | € 140,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 116,44* | € 145,74* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,43* | € 155,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|