Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
TECNO COLORS HELLGELB KOPIERPAPIER A4 2100011368 250Blatt 160gr
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
212-800848440071
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011368
EAN/GTIN:
4011211078890
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Kopier-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier 160g gelb a4
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
INAPA
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,25*
Lager 467
10 Tage
10
5
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 8,58*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 8,72*
Lager 1682
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Lager 690
2 Tage
66
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02564* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 43,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 212
Versand:
Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 212
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Clairefontaine
2636
ab € 5,43*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011341 A4 120g hellgelb 250Bl.
Inapa
88042302
ab € 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011361 A4 160g blau 250Bl.
Inapa
88042747
ab € 6,36*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011363 A4 160g gelb 250Bl.
Inapa
88042351
ab € 6,36*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011366 A4 160g hellblau 250Bl.
Inapa
88042703
ab € 6,35*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011367 A4 160g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042257
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011373 A4 160g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011373
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011376 A4 160g int.rot 250Bl.
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011377 A4 160g lachs 250Bl.
Inapa
88042505
ab € 6,37*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011379 A4 160g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011379
ab € 6,36*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011381 A4 160g mi.grün 250Bl.
Inapa
2100011381
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011385 A4 160g rosa 250Bl.
Inapa
88042549
ab € 5,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011397 A4 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011397
ab € 5,97*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011430 A3 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011430
ab € 13,27*
Ähnlich
Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m²
Soldan
70310810
€ 3,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen