Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 160 g/m², A4, 250 Blatt, hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011368
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011368
EAN/GTIN:
     4011211078890
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 160 g/m², A4, 250 Blatt, hellgelb

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
hellgelb
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,29*
11 Tage
5
5
€ 5,87*
ab € 6,41*
€ 8,59*
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,76*
2 Tage
35
1
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 9,62*
2 Tage
161
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02576* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 414,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2636
ab € 5,86*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 5,48*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 5,94*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,00*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,18*
Ähnlich
Soldan
70310810
€ 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.