Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010691601
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784725354
EAN/GTIN:
     4317784725354
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
16 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, fortis spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010691601, 10691601
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,20*
1 Tag
67
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,64*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,66*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,00*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.