Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 16,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784725354
EAN/GTIN:
     4317784725354
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Weitere Informationen:
Ø h8:
16 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6–10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3–6
Gusseisen:
5–25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30–65
Kupfer, Messing, Bronze:
20–65
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784725354
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, fortis spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, 10691601, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,18*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,66*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,74*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,00*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.