Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730610
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724531
EAN/GTIN:
     4317784724531
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,125 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
6,1 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, din 338 6,1mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730610, 10730610
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,34*
2 Tage
94
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
Lager 214
94
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,54*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.