Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10730610
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724531
EAN/GTIN:
     4317784724531
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,10mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, din 338 6,1mm, 4317784724531;3010730610;10730610;Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6, 10mm FORTIS;4317784724531;FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,34*
Lager 4682
94
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,54*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.