Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730680
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724463
EAN/GTIN:
     4317784724463
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
6,8 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 6,8mm, din 338, din 338 fortis, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730680, 10730680
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
5
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,70*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Lager 214
154
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,82*
5 Tage
154
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.