Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784724463
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724463
EAN/GTIN:
     4317784724463
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer, geschliffen, Bronce • HSS • DIN 338 • Typ N • Kreuzanschliff, DIN 1412, Form C • Schaft zylindrisch • Präziser Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung • Spitzenwinkel 130° (≤ 0,95 mm 118°) • Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit • Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl • Besonders geeignet für handgeführte Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
5
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,73*
5 Tage
137
1
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,77*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,79*
4 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,83*
Lager 214
168
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.