Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010731160
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723961
EAN/GTIN:
     4317784723961
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
11,6 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010731160, 10731160
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,58*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,30*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,34*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,54*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.