Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723961
EAN/GTIN:
     4317784723961
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
11,6 mm
Spirallänge:
94 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Stahl <850 N:
10
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723961
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, 10731160, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,58*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,34*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,54*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.