Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010731650
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723763
EAN/GTIN:
     4317784723763
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
16,5 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Spirallänge:
125 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, spiralbohrer din 338 16,5mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010731650, 10731650
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 13,91*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 14,74*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 14,75*
1
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 15,43*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 11,14*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.