Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011470800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559553
EAN/GTIN:
     4317784559553
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
TiN
Ø h8:
8 mm
Nutenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: anbohrer format, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, Lang, Grad, 90G, Schaft, Weldon, lg., Format, Anzentrierbohrer, TiN, 90°, HSSE, HSS-E, 3011470800, 11470800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 18,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,20*
€ 18,70*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,75*
Lager 214
21
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,90*
1 Tag
19
€ 8,50*
ab € 15,07*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.