Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg
Artikel-Nr.:
     223-8051695
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784559553
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer

FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 90G TiN lg

NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal.
Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6.

Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
8 mm
Nutenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Stahl:
0,1 mm/U | 20 | 10 | 6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
4317784559553
Weitere Suchbegriffe: anbohrer format
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 18,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,20*
€ 18,70*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,75*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,90*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 15,07*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.