Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011800400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784109307
EAN/GTIN:
     4317784109307
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A. Ø-Toleranz: Ø 1,00–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,30 = + 0,22 mm Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
56 mm
für Werkstück-Ø:
40–63 mm
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
70
Stahl < 1000 N/mm²:
56
Stahl < 1400 N/mm²:
45
Guss GG/GTS:
70
Guss GGG:
56
Titan > 850 N/mm²:
25
Alu < 8% Si:
150
Alu > 8% Si:
150
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
30
INOX duplex:
19
INOX austenitisch:
24
Bohrer-Ø d1:
4 mm
Schaft-Ø d2 h9:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, Werkzeug, Form, FORMAT, Werkzeugmaschine, VHM-Zebo, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, VHM-Zentrierbohrer, Metallbohrer, lösbare, Zentrierbohrer, Zebo, Format, Zentr.-Bohr., Stahlbohrer, Vollhartmetall, VHM, Schneide, VHM-Bohrer, (nicht, Schneide), 3011800400, 11800400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 29,86*
€ 40,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,80*
€ 40,14*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 30,82*
€ 41,36*
Lager 214
21
€ 4,30*
ab € 30,83*
€ 42,16*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.