Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM A 60° 4,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM A 60° 4,0 mm Format
Zentrierbohrer VHM A 60° 4,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574682
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784109307
EAN/GTIN:
     4317784109307
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
VHM-Zentrierbohrer

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A.
Ø-Toleranz: Ø 1,00-2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,30 = + 0,22 mm

Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, 11800400, Bohrer, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, VHM-Zentrierbohrer, Vollhartmetall, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
48
€ 6,90*
ab € 29,83*
€ 39,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,74*
€ 40,91*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 42,18*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 32,58*
€ 43,97*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.