Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011910900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125147
EAN/GTIN:
     4317784125147
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
64
Stahl < 1400 N/mm²:
51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
Ø h8:
9 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Spirallänge:
50 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Guss GG/GTS f:
0,16 mm/U
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 8037 bohrer ø9mm, spiralbohrersatz din 8037, Hartmetallbestückter, FORMAT, 8037, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, 8069, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, DIN8069, HM-Spiralbohrer, 3011910900, 11910900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,50*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 11,08*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,19*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 8,52*
€ 12,05*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 9,17*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.