Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11910900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125147
EAN/GTIN:
     4317784125147
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 8037 bohrer ø9mm, spiralbohrersatz din 8037, 4317784125147;3011910900;11910900;Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 9mm FORMAT;4317784125147;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,59*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,06*
Lager 4682
21
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,17*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 8,52*
€ 12,03*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 9,19*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.