Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011960850
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558990
EAN/GTIN:
     4317784558990
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
100
Stahl < 1000 N/mm²:
90
Stahl < 1400 N/mm²:
70
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
80
Titan > 850 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
195
Alu > 8% Si:
155
Kupfer Cu-Leg.:
235
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
30
INOX austenitisch:
20
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Ø h7:
8,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.8,5mm, din 338 typ n, din 338, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, VHM-Bohrer, TiALN, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011960850, 11960850
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 45,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,02*
€ 45,56*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 47,07*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 35,94*
€ 48,07*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.