Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012590400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103329
EAN/GTIN:
     4317784103329
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
format steinbohrer 4mm
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
85 mm
Ø:
4 mm
Spirallänge:
45 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 4mm, Stein-Bohrer, Werkzeug, 8039, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, DIN8039, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012590400, 12590400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
5
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,85*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
5 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 1,24*
€ 1,88*
Lager 214
128
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.