Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN 8039 4 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN 8039 4 mm Format
Steinbohrer DIN 8039 4 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574868
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103329
EAN/GTIN:
     4317784103329
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
format steinbohrer 4mm
Stein- und Betonbohrer

Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergibt. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer.

Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 4mm, 8039, 12590400, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN8039, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stein-Bohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
125
5
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,85*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
4 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 1,24*
€ 1,88*
4 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.