Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 4x85/45mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012590400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784103329
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
format steinbohrer 4mm
Stein- und Betonbohrer

Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer.

Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Marke = FORMAT
Ø = 4 mm
Gesamtlänge = 85 mm
Spirallänge = 45 mm
Schaft-Ø = 4 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 4mm, 8039, FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, mit, DIN8039, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Stein-Bohrer, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, 3012590400, 12590400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
5
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,85*
Lager 5HCAZ
2
1
€ 9,95*
ab € 1,24*
€ 1,88*
3 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,91*
5 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.