Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013130020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476126
EAN/GTIN:
     4317784476126
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stufenlänge:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TiAlN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1313, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, genutet, TiALN, 3013130020, 13130020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,94*
€ 23,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 23,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,05*
€ 24,83*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,10*
€ 25,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,96*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.