Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476126
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3013130020
EAN/GTIN:
     4317784476126
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
67 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stufenlänge:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013130020
Weitere Suchbegriffe: TiAlN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1313, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, genutet, TiALN, 3013130020, 13130020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,94*
€ 23,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 23,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,05*
€ 24,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,10*
€ 25,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,96*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.