Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 2 RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 2 RENNSTEIG
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 2 RENNSTEIG
Schraubenausdreher 2-schneidig Rechts- und Linksgewinde Größe 2 RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     214-3018640002
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 002 3
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche brüniert, Schneidfläche poliert. Mit Körnerfunktion, Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde und Sechskantkopf. Anwendung: Zu entfernende Schraube durch Drehen mit passendem Bohrer vorbohren. Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen. Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials – ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Bohrer-Ø:
4,8 mm
für Schrauben:
M8–M10
SW:
9,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rennsteig, Schrauben-Ausdreher, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz, Ausdreher, 3018640002, 18640002
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,63*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,30*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,02*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.