Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 8,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019330800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628990
EAN/GTIN:
     4317784628990
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser, FORMAT GT, Alu Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
65 mm
Alu < 8% Si:
560
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
170
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Ø d1:
8 mm
Alu < 8% Si fz:
0,04 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,18*
€ 54,49*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 55,60*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 43,25*
€ 58,79*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 62,19*
5 Tage
5
€ 8,50*
ab € 47,81*
€ 63,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.