Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461337
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784628990
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser

FORMAT Einzahnfräser VHM 8,0mm, Z1 HA TA-C

Einzahnfräser, FORMAT GT, Alu

Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
8 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
65 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Alu:
0,04 mm | 560
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
170
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784628990
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,18*
€ 54,49*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 55,60*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 43,25*
€ 58,79*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 62,19*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 47,81*
€ 63,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.