Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023411000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742184
EAN/GTIN:
     4317784742184
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
70
Alu < 8% Si:
270
Alu > 8% Si:
190
Kupfer Cu-Leg.:
150
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,034 mm
Ø d1 = h10:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 28,86*
1 Tag
116
€ 7,90*
ab € 20,98*
€ 28,87*
7 Tage
116
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 29,03*
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 29,60*
Lager 214
116
€ 4,30*
ab € 21,97*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.