Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215388035, Schaftfräser DIN6527 VHM AlTiN+ Z4 30Grad Schaft HB 10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1175240
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742184
EAN/GTIN:
     4317784742184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215388035, Vollhartmetall-Schaftfräser – lang, 4 Schneiden, AlTiN+-beschichtet , Ausführung: lang , VHM UF , Typ N , 4 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen , Drallwinkel 30° , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
60
INOX:
70
Gusseisen:
80
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
190
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784742184
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 28,85*
Lager 260
102
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,16*
2 Tage
102
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,42*
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 29,72*
3 Tage
109
€ 4,30*
ab € 22,32*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.