| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027220180 Herst.-Nr.: 4317784270267 EAN/GTIN: 4317784270267 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge, MBS Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. MBS. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 10 mm (mehrfaches Absetzen und Entleeren der Späne bei Materialstärken über 6 mm notwendig). Ab Ø 37 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 37 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Verbessertes Schneidverhalten, hohe Schneidleistung und Standzeit durch weiterentwickelte Schneidengeometrie. Für Flachmaterial, aber auch zum Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen. Weitere Informationen: | | Schaft: | 10 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, HM-Lochsäge, 2722, Hartmetall, FORMAT, Lochsägen, Sägen, Säge, MBS, Loch-Säge, 3027220180, 27220180 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,39* | € 33,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,34* | € 34,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,37* | € 34,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,36* | € 36,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 28,73* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|