Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HM MBS 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HM MBS 18mm FORMAT
Lochsäge HM MBS 18mm FORMAT
Lochsäge HM MBS 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784270267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027220180
EAN/GTIN:
     4317784270267
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
format lochsäge 37mm
lochsäge
HM-Lochsäge, MBS Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. MBS. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 10 mm (mehrfaches Absetzen und Entleeren der Späne bei Materialstärken über 6 mm notwendig). Ab Ø 37 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 37 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Verbessertes Schneidverhalten, hohe Schneidleistung und Standzeit durch weiterentwickelte Schneidengeometrie. Für Flachmaterial, aber auch zum Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
50
Gusseisenwerkstoffe:
40
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
40
Kupfer, Messing, Bronzen:
70
Stähle bis 1400 N/mm²:
28
Stähle bis 42 HRC:
22
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
65
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
18
Stähle bis 60 HRC:
15
Hartbearbeiten über 60 HRC:
10
Sägen-Ø:
18 mm
PG/Metrisch:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027220180
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, HM-Lochsäge, 2722, Hartmetall, FORMAT, Lochsägen, Sägen, Säge, MBS, Loch-Säge, 3027220180, 27220180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 33,24*
Lager 7
16
€ 4,79*
ab € 25,34*
€ 34,51*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 34,55*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 26,36*
€ 36,60*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 28,73*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.