Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990726
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569019712
EAN/GTIN:
     4053569019712
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75° Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Universeller Einsatz zum Schruppfräsen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen. Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.
Weitere Informationen:
Ø D1:
35 mm
Ø D2:
88 mm
Ø d H7:
27 mm
ap max.:
15 mm
Wendeschneidplatte:
XPHT 1604...
Anzahl WSP:
6
K:
30 °
H:
50 mm
zc*:
3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug, Fasenfräser, Trägerwerkzeuge, Fräser, 3029990726, 29990726
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 274,82*
€ 321,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 326,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 334,77*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 286,86*
€ 341,87*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 294,64*
€ 343,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.