Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569019712
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3029990726
EAN/GTIN:
     4053569019712
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75° Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Universeller Einsatz zum Schruppfräsen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen. Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Wendeschneidplatte:
XPHT/APKT 16..
Schnitttiefe ap/max.:
15,0 mm
Abmessungen Ø d h7:
27 mm
Anzahl WSP:
6
Abmessungen H:
50 mm
Abmessungen K°:
30
Ø D min. D1:
35 mm
Ø D max. D2:
85,1 mm
zc*:
3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029990726
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug, Fasenfräser, Trägerwerkzeuge, Fräser, 3029990726, 29990726
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 320,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 320,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,73*
€ 325,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 342,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 346,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.