Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16
Fasenfräser 30G Z6 für XPHT16
Artikel-Nr.:
     4012-279573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569019712
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Universeller Einsatz zum Schruppfräsen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.


* Effektive Zähnezahl für Vorschubberechnung.

Weitere Suchbegriffe: 29990726
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 274,82*
€ 321,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 326,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 334,77*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 286,86*
€ 341,87*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 294,64*
€ 343,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.