Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029991840
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163798491
EAN/GTIN:
     4332163798491
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser, 10–80° verstellbar Ausführung: Verstellbarer Fasenfräser mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Entgraten und Fasen. Abmessungen Ø D min.: 5,0; 5,5; 7,0; 11,0; 16,0; 21,0; 23,0 mm Abmessungen Ø D max.: 32,0; 31,0; 34,0; 33,0; 31,0; 26,5; 27,0 mm Abmessungen Y: 10°; 15°; 30°, 45°; 60°; 75°; 80°
Weitere Informationen:
L:
100 mm
Ø D:
25 mm
Z:
1
Wendeschneidplatte:
TCGT/TCMT 16T3...
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenfräser, positiv, verstellbar, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Kantenfräser, Wendeplattenträger, Grad, 10-80, Weldon, Fasfräser, Fasenfräser, 10-80G, Modularfräser, 10-80°, Entgratfräser, 3029991840, 29991840
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 133,84*
€ 164,92*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 168,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 170,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 174,32*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 180,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.